!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,DEM/MRCH CND,1.5 HP,1725,115/208-230

MTR,DEM/MRCH CND,1.5 HP,1725,115/208-230

DAYTON

MTR,DEM/MRCH CND,1.5 HP,1725,115/208-230 close
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
MTR,DEM/MRCH CND,1.5 HP,1725,115/208-230

MTR,DEM/MRCH CND,1.5 HP,1725,115/208-230

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $656.39 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K826
  • N° de modèle du manufacturier 6K826
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1-1/2
  • Tension (V)115/208-230
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Longueur sans tige10-15/16 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur hors tout12-1/2 po
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesNEMA MG1
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Carcasse 145T
  • Intensité maximale (A) 18,0/4,3-4,0
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 74,0 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po