Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Clutch Gear MXGKGHVTL jaunes de taille TG. Doublure en fibre de Kevlar et composite de duPont. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteÉlastique
Matériau de la doublure du gantKevlar
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de l'enduit du gantCuir
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement-15 degrés C
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Unité de ventePaire
Style de main du gantGauche et droite
Procédé de paume en cuirGrains
Longueur de poignet2 po
Régions résistantes aux coupuresComplet
Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurJaune
SérieClutch Gear MXGKGHVTL
Performance du gantRésistant aux coupures
Taille - alphabétiqueTG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet12
AntistatiqueNon
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton, nylon
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca