Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
These coated gloves are blue and have a PVC coating. The coating covers the full glove. This pair has abrasion level four and is available in size XX-large.
Spécifications techniques
ArticleGant
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Style de manchetteManchette
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantBleu
Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantSableux
NormesLettre de non-objection de l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments), CE EN388:4121 (anti-abrasion, anti-coupures, anti-déchirure, anti-perforations), CE EN374:AJK (méthanol, n-Heptane, hydroxyde de sodium 40 %), CE EN374 (matières biodangereuses)
Produits chimiques testés EN ISO 374AJK - Méthanol, n-heptane, hydroxyde de sodium 40 %
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
CouleurBleu
Classement chimique EN ISO 374Type B - AJKL
Fini de l'enduit du gantSableux
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantPVC
Taille du gant2TG
SérieINTEGRA
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Tailles de gants11
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.96
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $4.54
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: