!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NYLON,ORNG, RESIS. COUPURES,G,PR

GANTS,NYLON,ORNG, RESIS. COUPURES,G,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,NYLON,ORNG, RESIS. COUPURES,G,PR close
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
GANTS,NYLON,ORNG, RESIS. COUPURES,G,PR

GANTS,NYLON,ORNG, RESIS. COUPURES,G,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 319,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGMXVSBE/L
  • N° de modèle du manufacturier MXVSBE/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.396 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNiveau 3
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsComplète
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de prisePatchs et bandes
  • Nb de paires par paquet12
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 3/16 po
  • Sans latexNon
  • Matériau de poignetNylon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Matériau d'isolation des gants Sans doublure
  • Matériau de paume Nylon
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A2
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Niveau 3
  • Couleur Orange
  • Type de protection antichoc N
  • Performance du gant Résistant aux coupures
  • Caractéristiques du gant Patchs et bandes
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau 3
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Matériau à couches pour paume Nylon
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)