DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 3 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE
DISTRIBUTEUR DE BOÎTE À GANTS, 3 BOÎTES, FIL D'ACIER ÉMAILLÉ, BLANC, CHARGEMENT PAR LA GAUCHE
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce distributeur de boîte à gants blanc est composé de fil d’acier émaillé. Conçus pour un usage général, ils mesurent 14x11x4 pouces et contiennent trois boîtes. Les distributeurs de gants contiennent des gants ou des boîtes en vrac pour maintenir les gants propres et organisés en plus d’en faciliter la distribution aux travailleurs.
Technical Specs
Article Distributeur de boîtes à gants
Orientation de la boîte Horizontale
Sens de chargement Chargement à gauche
Contenu du distributeur Boîte à gants standard
Profondeur 4 po
Matériau Fil d'acier émaillé
Lieu de montage Mur
Orientation de l'ouverture de la boîte À l'avant
Disposition du distributeur 3 boîtes
Type de distributeur de gants Usage général
Couleur Blanc
Hauteur 14 po
Largeur 11 po
Orientation du distributeur Verticale
Country of Origin Taïwan
(subject to change)
Alternate Products
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
28,76 $
/ CHAQUE