!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST CHALEUR,DBLR DBL,FINI PLISSÉ,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,17 PO L,NR,NÉOPRÈNE

GANTS RÉSIST CHALEUR,DBLR DBL,FINI PLISSÉ,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,17 PO L,NR,NÉOPRÈNE

BOB DALE

GANTS RÉSIST CHALEUR,DBLR DBL,FINI PLISSÉ,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,17 PO L,NR,NÉOPRÈNE close
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
GANTS RÉSIST CHALEUR,DBLR DBL,FINI PLISSÉ,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,17 PO L,NR,NÉOPRÈNE

GANTS RÉSIST CHALEUR,DBLR DBL,FINI PLISSÉ,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,17 PO L,NR,NÉOPRÈNE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.53 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-900-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-900-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à la chaleur de taille très grande/10 ont un indice de chaleur ANSI niveau 3. Ces gants noirs soutenus présentent une manchette de style gantelet, une doublure en jersey double et une finition froissée. Ils ont une adhérence élevée et la texture est située sur la paume, les doigts et le dos de la main. Ces gants en caoutchouc ont un revêtement en néoprène et ont une longueur de 17 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à la chaleur
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant à la chaleur, résistant aux perforations
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant à l'abrasion, aux produits chimiques, aux flammes, à la chaleur, aux liquides, à la perforation, aux déchirures
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantPlissée
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant17 po
  • Matériaux du gantNéoprène
  • Taille du gant10
  • IsolationNon
  • SérieArc Tek
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AJKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Jersey
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Plissé
  • Sans latex Non
  • Normes ANSI Chaleur conductrice 3 : Jusqu'à 392 Degrees F (200 Degrees C), EN 388 - 2223, EN 374-1 - Type B, AKL, EN 407 - 43XX4X
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'abrasion, aux produits chimiques, à la flamme, à la chaleur, aux liquides, à la perforation, aux déchirures