!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,1 1/16POS-12,0,63 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,1 1/16POS-12,0,63 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,1 1/16POS-12,0,63 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,1 1/16POS-12,0,63 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,1 1/16POS-12,0,63 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE10656-12-10
  • N° de modèle du manufacturier 10656-12-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.374 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 56 est en acier. Cet adaptateur JIC de style sertisseur est femelle a/un coude à 37 °. Il est doté d'un raccord de 1 1/16 po-12 et s'adapte à un diamètre intérieur de 0,63 po. Cet article est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord femelle
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande