!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,7/8POS-14,1/2 PO,AC INOX

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,7/8POS-14,1/2 PO,AC INOX

PARKER

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,7/8POS-14,1/2 PO,AC INOX close
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
RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,7/8POS-14,1/2 PO,AC INOX

RAC DE TUY HYDR,S56,CANNELÉ,SERTI,COUDE 37 ° ,JIC,FEM,7/8POS-14,1/2 PO,AC INOX

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $287.82 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10656-10-8C
  • N° de modèle du manufacturier 10656-10-8C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.238 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de série 56 est en acier inoxydable. Cet adaptateur JIC de style sertisseur est femelle a/un coude à 37 °. Il a une taille de connexion de 7/8po-14 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1/2 po. Cet article est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord femelle
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)