!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS USAGE GENERAL, 253 V CA, 12 A

RELAIS USAGE GENERAL, 253 V CA, 12 A

SCHNEIDER

RELAIS USAGE GENERAL, 253 V CA, 12 A close
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
RELAIS USAGE GENERAL, 253 V CA, 12 A

RELAIS USAGE GENERAL, 253 V CA, 12 A

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 297,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQRXM2AB2P7
  • N° de modèle du manufacturier RXM2AB2P7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à usage général
  • Tension de bobine230 V CA
  • Courant nominal12 A
  • Largeur de goupille plate0,090 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)12 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCANon classé
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,06 po
  • Résistance de bobine15 000 ohms
  • Puissance diélectrique1 300 V CA entre les contacts avec la micro-déconnexion, 2 000 V CA entre la bobine et le contact avec l'isolation de base, 2 000 V CA entre les pôles avec l'isolation de base
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)253 V CA
  • Profondeur hors tout1 51/64 po
  • NormesCertification CE, CSA C22.2 no 14, certification CSA, EN/IEC 61810-1, GOST, Lloyd's, UL 508, homologué UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact BPBD
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 12 A à 250 V
  • Puissance à 120 VCA Non classé
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,57 po
  • Largeur du corps 0,82 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 1,2 VA
  • Série Harmony RXM
  • Tension d'interruption maximale 250 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 1,28 oz
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)