!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS USAGE GENERAL, 132 V CA, 10 A

RELAIS USAGE GENERAL, 132 V CA, 10 A

SCHNEIDER

RELAIS USAGE GENERAL, 132 V CA, 10 A close
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
RELAIS USAGE GENERAL, 132 V CA, 10 A

RELAIS USAGE GENERAL, 132 V CA, 10 A

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 542,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQRUMF32F7
  • N° de modèle du manufacturier RUMF32F7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais à usage général
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,189 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,39 po
  • Résistance de bobine1 700 ohms
  • Puissance diélectrique1 500 V CA entre les contacts avec la micro-déconnexion, 2 000 V CA entre les pôles avec base, 2 500 V CA entre la bobine et le contact avec renforcement
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)132 V CA
  • Profondeur hors tout2-21/64 po
  • NormesCSA C22.2 no 14, certifié CSA, EAC, EN/IEC 61810-1, UL 508, classé UL
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3PBD
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 11
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 250 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 2,08 po
  • Largeur du corps 1,37 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 5 000 000
  • Consommation d'énergie 2,5 VA
  • Série Harmony RUM
  • Tension d'interruption maximale 250 V
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 3,04 oz