!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTORÉDUCTEUR, CA, ARBRE PARALLÈLE, 6 TR/MIN, COUPLE MAXIMAL DE 72 PO/LBS

MOTORÉDUCTEUR, CA, ARBRE PARALLÈLE, 6 TR/MIN, COUPLE MAXIMAL DE 72 PO/LBS

DAYTON

MOTORÉDUCTEUR, CA, ARBRE PARALLÈLE, 6 TR/MIN, COUPLE MAXIMAL DE 72 PO/LBS close
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
MOTORÉDUCTEUR, CA, ARBRE PARALLÈLE, 6 TR/MIN, COUPLE MAXIMAL DE 72 PO/LBS

MOTORÉDUCTEUR, CA, ARBRE PARALLÈLE, 6 TR/MIN, COUPLE MAXIMAL DE 72 PO/LBS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 224,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 22 490,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DMDZEM6006-31
  • N° de modèle du manufacturier ZEM6006-31
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 25
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Moteur à engrenages AC à arbre parallèle évalué à 1/60 chevaux couple de démarrage de 11 po/livres. Type de poteau ombragé avec sortie de 6 tr/min. A des engrenages en acier fritté et phénolique et est certifié CSA. Ampères à pleine charge de 1,50.

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Rendement nominal (tr/min)6
  • Charge en en porte-à-faux7 lb
  • Rapport d'engrenage525:1
  • Couple max. 72 po-lb
  • Couple de démarrage 72 po-lb
  • HP d'entrée 1/60
  • Intensité maximale (A) 1,50
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)