!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENGRENAGE CA 54 T/M

MOTEUR ENGRENAGE CA 54 T/M

DAYTON

MOTEUR ENGRENAGE CA 54 T/M close
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
MOTEUR ENGRENAGE CA 54 T/M

MOTEUR ENGRENAGE CA 54 T/M

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $964.98 / CHAQUE
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
  • N° article DTN1L535
  • N° de modèle du manufacturier 1L535
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 31
  • Poids à l’expédition 10.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteurs à engrenage CC
  • Tension (moteurs à engrenages)115/230 VCA
  • Couple max.45 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Angle droit
  • Rendement nominal (tr/min)54
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Hz50/60
  • Charge en en porte-à-faux225 lb
  • Rapport d'engrenage30:1
  • Protection thermiqueNon
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • RoulementsRoulement à aiguille sur étui, rotule sur moteur
  • FinitionRevêtu en poudre noir
  • Matériau de carter d'engrenageAluminium moulé sous pression
  • Matériau d'engrenageAcier trempé / Bronze
  • JointsType de lèvre sur l'arbre d'entrée et de sortie
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Double
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 45
  • HP d'entrée 1/15
  • Intensité maximale (A) 1,3/0,70 A
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Condensateur requis Inclus
  • Lubrification Rempli d'huile
  • Boîtier Aluminium moulé sous pression
  • Engrenages Ver d'acier trempé / Bronze
  • Type d'engrenage Ver
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)