!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 6 TR/MIN, COUPLE 500

MOTOREDUCTEUR 6 TR/MIN, COUPLE 500

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 6 TR/MIN, COUPLE 500 close
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
MOTOREDUCTEUR 6 TR/MIN, COUPLE 500

MOTOREDUCTEUR 6 TR/MIN, COUPLE 500

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $910.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LPY4
  • N° de modèle du manufacturier 1LPY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 34
  • Poids à l’expédition 12.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige8-7/8 po
  • Charge en en porte-à-faux300 lb
  • Rapport d'engrenage264:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Type de moteurÀ aimant permanent
  • Diamètre d'arbre (dimension U)3/4"
  • NormescRUus
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 500 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 6
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/11
  • Intensité maximale (A) 1,10
  • Protection thermique Aucune
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Longueur d'arbre (dimension V) 1-3/8"
  • Balais de rechange 6YHY6
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)