Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Moteur à engrenages AC à arbre parallèle évalué à 1/70 chevaux couple de démarrage de 11 po/livres. Type de poteau ombragé avec sortie de 25 tr/min. Avec engrenages en acier fritté et phénolique, certifié CSA. Ampères à pleine charge de 0,75.
Spécifications techniques
ArticleMoteurs à engrenage CC
Rendement nominal (tr/min)26
Couple de démarrage11 po-lb
HP d'entrée1/70
Intensité maximale (A)0,75 A
Type de moteurBague de déphasage
Matériau de carter d'engrenageZinc moulé sous pression avec couvercle en acier
NormesCertifié CSA
Couple max.11 po-lb
Hz60
Charge en en porte-à-faux3,5 lb
Rapport d'engrenage125:1
Protection thermiqueOui
RoulementsManchon de bronze poreux sur l'étui et le moteur
Matériau d'engrenageAcier fritté et phénolique
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca