!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 152RPM 30 TORQ 90VDC

MOTOREDUCTEUR 152RPM 30 TORQ 90VDC

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 152RPM 30 TORQ 90VDC close
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
MOTOREDUCTEUR 152RPM 30 TORQ 90VDC

MOTOREDUCTEUR 152RPM 30 TORQ 90VDC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,189.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1LPX8
  • N° de modèle du manufacturier 1LPX8
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 34
  • Poids à l’expédition 11.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé non ventilé
  • Longueur sans tige8-7/8 po
  • Charge en en porte-à-faux300 lb
  • Rapport d'engrenage10:1
  • Classe d'isolationF
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Type de moteurÀ aimant permanent
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-3/8"
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 30 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 152
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/10
  • Intensité maximale (A) 1,10
  • Protection thermique Aucune
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Balais de rechange 6YHY6
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)