!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC DE FUSIBLES, 1 PÔLE, NYLON, 2,2 PO LONGUEUR, 2,19 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NATUREL

BLOC DE FUSIBLES, 1 PÔLE, NYLON, 2,2 PO LONGUEUR, 2,19 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NATUREL

SQUARE D

BLOC DE FUSIBLES, 1 PÔLE, NYLON, 2,2 PO LONGUEUR, 2,19 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NATUREL close
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
BLOC DE FUSIBLES, 1 PÔLE, NYLON, 2,2 PO LONGUEUR, 2,19 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NATUREL

BLOC DE FUSIBLES, 1 PÔLE, NYLON, 2,2 PO LONGUEUR, 2,19 PO LARGEUR, POUR TAILLE MAXIMALE DU FIL 10 AWG, NATUREL

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 324,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SQD9080GF6
  • N° de modèle du manufacturier 9080GF6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles
  • Type de connexionPlaque de pression
  • Pour la taille minimale des fils18 AWG
  • Couleur de boîtierNaturel
  • Type de fixationDIN
  • Profondeur hors tout0,75 po
  • Largeur hors tout2,19 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Type de protection du circuit Fusible
  • Courant 30 A
  • Pour la taille maximale du fil 10 AWG
  • Tension maximale 600 V CA/CC
  • Nb de pôles 1
  • Longueur hors tout 2,2 po
  • Normes Certifié CE, CSA 62144, UL E60616
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)