!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE CARBURANT,NPT,ALUM,50 LB/PO2

BUSE CARBURANT,NPT,ALUM,50 LB/PO2

FILL-RITE

BUSE CARBURANT,NPT,ALUM,50 LB/PO2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUSE CARBURANT,NPT,ALUM,50 LB/PO2

BUSE CARBURANT,NPT,ALUM,50 LB/PO2

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $441.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG786FK4
  • N° de modèle du manufacturier N100DAU13G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBuse à carburant
  • Taille d'entrée1 po
  • Diamètre extérieur du bec1 1/4 po
  • Taille de décharge de bec1 po
  • Longueur hors tout6 po
  • CompteurNon mesuré
  • Organisme de conformitécULus
  • Couleur de couvercleVert
  • CaractéristiquesArrêt automatique
  • À utiliser avecBiodiesel, diesel, E15, essence, kérosène
  • Pression de service max.50 lb/po²
  • Number of Latch Positions3
  • Type d'entrée NPT
  • Longueur de bec 7 po
  • Spout Shape Courbé
  • Matériau de bec Aluminium
  • Opération de la buse Automatique
  • Pour type de média Diesel, essence
  • Produits chimiques compatibles Diesel, essence
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Flow Rate - Maximum 40 gal/min
  • Comprend Ressort à bec
  • Matériau de buse Aluminium
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande