!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU,LES EMPLOYÉS DOIVENT LAVER LEURS MAINS AVANT DE RETOURNER AU TRAVAIL,NR/BLC,14X10 PO,PLAST

PANNEAU,LES EMPLOYÉS DOIVENT LAVER LEURS MAINS AVANT DE RETOURNER AU TRAVAIL,NR/BLC,14X10 PO,PLAST

BRADY

PANNEAU,LES EMPLOYÉS DOIVENT LAVER LEURS MAINS AVANT DE RETOURNER AU TRAVAIL,NR/BLC,14X10 PO,PLAST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU,LES EMPLOYÉS DOIVENT LAVER LEURS MAINS AVANT DE RETOURNER AU TRAVAIL,NR/BLC,14X10 PO,PLAST

PANNEAU,LES EMPLOYÉS DOIVENT LAVER LEURS MAINS AVANT DE RETOURNER AU TRAVAIL,NR/BLC,14X10 PO,PLAST

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYCOV5PLF
  • N° de modèle du manufacturier COV5PLF
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

De couleur bleue et blanche, ce panneau de sécurité indique en français LES EMPLOYÉS DOIVENT LAVER LEURS MAINS AVANT DE RETOURNER AU TRAVAIL, ce qui se traduit en anglais par EMPLOYEES MUST WASH THEIR HANDS BEFORE RETURNING TO WORK. Ce panneau rectangulaire qui mesure 14 x 10 po est en plastique et a des trous de fixation.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Classe de rétroréfléchissementNon réfléchissant
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Largeur14 po
  • Hauteur 10 po
  • Langue imprimée Français
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Épaisseur 0,0591 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande