!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JN,50PQ

COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JN,50PQ

STA-KON

COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JN,50PQ close
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
COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JN,50PQ

COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,JN,50PQ

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.41 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG4RGY6
  • N° de modèle du manufacturier 10RC6F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal de fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Style du barilPrise d'isolation
  • Compatible avec type de produitSertisseur, sertisseur à cliquet
  • Matériau de connexionCuivre
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Forme de la borneFourchette
  • Caractéristiques spécialesLes bornes de fourche sont munies d'un manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress au niveau des fils à pointe flexible
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon No. 6
  • Longueur de languette 0,4 po
  • Style de couture Brasé
  • Longueur de corps 0,63 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible ERG4001, WT112M, WT145C, WT2000
  • Compatible avec série RC1337
  • Type de connexion Sertissage
  • Longueur hors tout 1,09 po
  • Type de borne Standard
  • Largeur de flèche 0,31 po