!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BL,100PQ

COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BL,100PQ

STA-KON

COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BL,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BL,100PQ

COSSE FOURCHE,ETAIN,CUIVRE,BL,100PQ

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.28 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4RGY5
  • N° de modèle du manufacturier 14RB14F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal de fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Longueur de corps0,51 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleERG4001, WT112M, WT145C, WT2000
  • Compatible avec sérieRB1717
  • Type de connexionSertissage
  • Longueur hors tout1,11 po
  • Type de borneStandard
  • Largeur de flèche0,44 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Normes Certifié CSA, Homologué UL
  • Style du baril Prise d'isolation
  • Compatible avec type de produit Sertisseur, sertisseur à cliquet
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Forme de la borne Fourchette
  • Caractéristiques spéciales Les bornes de fourche sont munies d'un manchon d'isolation en PVC extra-long pour la protection et le soulagement du stress au niveau des fils à pointe flexible
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande