!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,79 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,79 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

PANDUIT

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,79 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,79 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,79 PO LONGUEUR, NO. 6, 18 AWG, 14 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.89 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG39AZ68
  • N° de modèle du manufacturier PN14-6F-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Forme de la borneFourchette standard
  • Longueur de languette0,4 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Style du barilIsolation de préhension, réducteur de tension
  • Compatible avec type de produitOutil de sertissage, pince à sertir, outil de micro-sertissage
  • Type de connexionSertissage
  • Compatible avec sérieCT
  • Type de borneStandard
  • Type d'isolationNylon
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon No. 6
  • Style de terminaison Sertissage
  • Largeur de flèche 0,28 po
  • Longueur de corps 0,4 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible CT-100, CT-1550, CT-1551, CT-2300/ST (CD-550), CT-2500/L (CT-2550CH), UP14ZLW (CD-550)
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Longueur hors tout 0,79 po
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Épaisseur de languette 0,03 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)