!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

STA-KON

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1 PO LONGUEUR, NO. 8, 12 AWG, 10 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.85 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSRC10-8FL
  • N° de modèle du manufacturier RC10-8FL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujonNo. 8
  • Style de terminaisonSertissage
  • Largeur de flèche0,37 po
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Compatible avec type de produitSertisseur, sertisseur à cliquet
  • Type de connexionSertissage
  • Compatible avec sérieRC2213
  • Type d'isolationNylon
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Forme de la borne Fourchette de verrouillage
  • Longueur de languette 0,42 po
  • Longueur de corps 0,54 po
  • Numéro de modèle du fabricant compatible ERG4001, WT112M, WT145A, WT145C, WT2000
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Longueur hors tout 1 po
  • Type de borne Verrouillable
  • Conforme à la directive RoHS Non