!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

COUDE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

COUDE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,3/8 PO,LAITON,MÉTAL close
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
COUDE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

COUDE,90 ° ,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,3/8 PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.90 / CHAQUE
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
  • N° article FAR100C
  • N° de modèle du manufacturier 100-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 90 degrés est fait de métal et de laiton. Il a une plage de température de -65°F à 250°F et une pression maximale de 1 200 lb/po2. Le coude a une taille de tuyau de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude forgé
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)