!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

NASHUA

RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM close
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
RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

RUBAN METALL,2 13/16 PO X 50 1/4 VG,ALUM

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6A063
  • N° de modèle du manufacturier 322
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à feuille d'aluminium
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 13/16 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • Industrie communeAutomobile
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Aluminium
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Conforme aux spécificationsClassé UL
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux UV
  • Épaisseur de ruban5 mil
  • Allongement (rubans)Non évalué
  • Série322
  • Type de ruban Ruban en feuilles d'aluminium
  • Longueur du ruban (unités impériales) 50 1/4 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 46 m
  • Marque de ruban adhésif Nashua
  • Environnement Intérieur et extérieur
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Doublure incluse Oui
  • Normes UL 723
  • Couleur du ruban Argent
  • Construction de l'endos du ruban Feuille d'aluminium
  • Adhérence sur l'acier 130 oz/po
  • Marque et série Nashua 322
  • Résistance à la traction (rubans) 15 lb/po