!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 6 PO X 4 PO, CÔTÉ A DIAM. EXT. 6 5/8 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 6 PO X 4 PO, CÔTÉ A DIAM. EXT. 6 5/8 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 6 PO X 4 PO, CÔTÉ A DIAM. EXT. 6 5/8 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 6 PO X 4 PO, CÔTÉ A DIAM. EXT. 6 5/8 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

DOUILLE AFFLEURANTE, RACCORD 6 PO X 4 PO, CÔTÉ A DIAM. EXT. 6 5/8 PO, BOUT MÂLE X DOUILLE, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1WKW4
  • N° de modèle du manufacturier 1WKW4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDouille affleurante
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon-raccord
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A6 po
  • Type - côté ABout mâle
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 6 5/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 5 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 4 1/2 po, 6 5/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande