Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : ASME, régulations CFIA, FDA, conforme à 2012 LLES, NSF, OSHA, UL. 120VCA, 40W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, lumière blanche, 2300 lumens, température de couleur de 3500K, durée de vie nominale de 21 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente en U
Forme de l'ampouleT12
Température de couleur3 500 K
Résistance à l'éclatementOui
Puissance (W)40 W
Indice de rendu des couleurs90
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)120 VCA
Type d'allumage d'ampouleRapide
Couleur de lumièreBlanc
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleFB40/T12/NX/6
Lumens2 300 lm
Rayon de courbure d'ampoule6 po
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Intensité réglableNon
Longueur hors tout22 1/2 po
NormesASME, réglementation CFIA, approuvé par la FDA, conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, certifié NSF, OSHA, répertorié UL
Durée de vie nominale21 000 h
Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca