Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 32 W, avec culot moyen à deux broches (G13), 3 000 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 36 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF32T8/ADV841 ALTO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120-347 V
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale36 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs85
Lumens3 000 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)32 W
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Type d'allumage d'ampouleInstantané
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’originePologne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca