Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 27,9 W, avec culot miniature à deux broches (G5), 2 900 lumens. Et aussi 24 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampoule28 W/841 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120-347 V
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale24 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs85
Lumens2 900 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)27,9 W
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Type d'allumage d'ampoulePréchauffé
Longueur hors tout45 7/8 po
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca