Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 27,9 W, avec culot miniature à deux broches (G5), 2 900 lumens. Et aussi 24 000h de durée de vie nominale.
Technical Specs
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampoule28 W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
Température de couleur3 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120-347 V
Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale24 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs85
Lumens2 900 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)27,9 W
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP