!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 800LM, 28W, 88V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, GX24Q-3, FORME T2

AMPOULE FLUORESCENTE, 800LM, 28W, 88V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, GX24Q-3, FORME T2

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE, 800LM, 28W, 88V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, GX24Q-3, FORME T2 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 800LM, 28W, 88V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, GX24Q-3, FORME T2

AMPOULE FLUORESCENTE, 800LM, 28W, 88V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 4100K, GX24Q-3, FORME T2

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 247,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA21108
  • N° de modèle du manufacturier 21108
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.181 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente est conforme aux normes RoHS. Elle fonctionne en 88V, 28W, avec un culot GX24Q-3 et une intensité lumineuse de 800 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 26 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT2
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)88 V
  • Intensité réglableOui
  • Température d'allumage d'ampoule min.40 Degrees F
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type de culot d'ampoule GX24Q-3
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Lumens 800 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 28 W
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Durée de vie nominale 26 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 19/64 po