!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE, 7800LM, 110W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 7800LM, 110W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE, 7800LM, 110W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE, 7800LM, 110W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

AMPOULE FLUORESCENTE, 7800LM, 110W, TEMPÉRATURE DE COULEUR 6500K, LUMIÈRE DU JOUR, ENCASTRÉE DOUBLE CONTACT (R17D), T12

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 510,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PHL381774
  • N° de modèle du manufacturier 381774
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette lampe fluorescente a une puissance de 110W, un culot encastré à double contact (R17D), 7800 lumens et une durée de vie nominale de 12000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe fluorescente
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs79
  • Lumens7 800 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Rendement élevéOui
  • Couleur de lumièreLumière du jour
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Désignation d'ampoule F96T12/D/HO-O ALTO
  • Température de couleur 6 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Puissance (W) 110 W
  • Durée de vie nominale 12 000 h