!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T12, 120VCA, 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 40W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T12, 120VCA, 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 40W AMPOULE MAX

PHILIPS

BALLAST FLUORESCENT, T12, 120VCA, 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 40W AMPOULE MAX close
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
BALLAST FLUORESCENT, T12, 120VCA, 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 40W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T12, 120VCA, 2 AMPOULES ACCEPTÉES, 40W AMPOULE MAX

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZND2
  • N° de modèle du manufacturier RELB-2S40-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.49 lb

Informations sur le produit

Ballast fluorescent de la série AmbiStar conforme aux normes : CEC, Circle E Logo CSA E DOE ENERGY STAR, CSA, RoHS, UL. Ballast fluorescent avec 0,62A CA, ampoule ballast T12 et ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieAmbiStar
  • Type de d'allumage du ballastRapide
  • Nb de lampes supportées2
  • Type de lampe de ballastT12
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.50 Degrees F
  • Watts d'entrée72 W
  • Facteur de ballast0.85
  • Fréquence60 Hz
  • Distortion harmonique0.2
  • Largeur1 5/16 po
  • Type de câblageSérie
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 VCA
  • Watts max. d'ampoule 40 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0.62
  • Normes Classé CEC, Logo Circle E CSA E DOE ENERGY STAR, CSA, Conformité RoHS, classé UL
  • Facteur de puissance 0.98
  • Intensité de service à 120 V 0.56 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)