!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 54W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 54W AMPOULE MAX

PHILIPS

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 54W AMPOULE MAX close
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
BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 54W AMPOULE MAX

BALLAST FLUORESCENT, T5HO, 120 À 277VCA, 1 À 2 AMPOULES PRISES EN CHARGE, 54W AMPOULE MAX

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CE46
  • N° de modèle du manufacturier ICN-2S54-T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : CSA, RoHS et UL. Ce ballast fluorescent avec aussi 1,00 à 0,43A CA, une ampoule ballast T5HO et un ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieCentium
  • Type de d'allumage du ballastProgrammé
  • Nb de lampes supportées1, 2
  • Type de lampe de ballastT5HO
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Watts d'entrée117 W à 120 W
  • Facteur de ballast1
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 3/16 po
  • Type de câblageSérie
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 54 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 1,00 à 0,43
  • Normes Certificat de CSA, certificat de NOM, conformité RoHS, certificat d'UL
  • Facteur de puissance 0.98
  • Intensité de service à 120 V 0.83 A
  • Longueur 14 3/16 po
  • Hauteur 1 1/16 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)