!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALLAST FLUORESCENT, T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 32W AMPOULE MAX, 1PO H

BALLAST FLUORESCENT, T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 32W AMPOULE MAX, 1PO H

PHILIPS

BALLAST FLUORESCENT, T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 32W AMPOULE MAX, 1PO H close
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
BALLAST FLUORESCENT, T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 32W AMPOULE MAX, 1PO H

BALLAST FLUORESCENT, T8, 120 À 277VCA, 3 À 4 AMPOULES, 32W AMPOULE MAX, 1PO H

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VN22
  • N° de modèle du manufacturier ICN-4P32-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

Ce ballast fluorescent de la série Centium est conforme aux normes : CEC, CEE Rated NEMA, CSA, NOM, RoHS, et UL. Ballast fluorescent de 0,94 à 0,41 A CA, avec ampoule ballast T8 et ballast électronique.

Spécifications techniques

  • ArticleBallast fluorescent
  • Marque et sérieCentium
  • Type de d'allumage du ballastInstantané
  • Nb de lampes supportées3, 4
  • Type de lampe de ballastT8
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Température de démarrage min.0 Degrees F
  • Watts d'entrée111 W
  • Facteur de ballast0.89
  • Fréquence50/60 Hz
  • Distortion harmoniqueMoins de 10 %
  • Largeur1 5/16 po
  • Type de câblageParallèle
  • Douilles inclusesNon
  • Type de produit Ballast fluorescent
  • Type de ballast Électronique
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Watts max. d'ampoule 32 W
  • Ballast de gradation Non
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Ampères CA 0,94 à 0,41
  • Normes Liste de la CCE, CEE évalué prime NEMA, CSA certificat, NOM certificat, RoHS conforme, UL certificat
  • Facteur de puissance 0.98
  • Intensité de service à 120 V 0.94 A
  • Longueur 9 1/2 po
  • Hauteur 1 po
  • Protection thermique Oui
  • Démarreur requis No
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)