!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE 1 GALLON PLANCHER ROUGE

PEINTURE 1 GALLON PLANCHER ROUGE

RUST-OLEUM

PEINTURE  1 GALLON PLANCHER ROUGE close
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
PEINTURE 1 GALLON PLANCHER ROUGE

PEINTURE 1 GALLON PLANCHER ROUGE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.31 / CHAQUE
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
  • N° article RLM261115
  • N° de modèle du manufacturier 261115
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211504
  • PAGE DU CATALOGUE # 811
  • Poids à l’expédition 9.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture de plancher
  • Surface - grille en acier au carboneRugueuse
  • CouleurRouge de signalisation
  • Teneur en COVMoins que 100 g/L
  • Conditions d'expositionIntérieur/extérieur
  • Type de résineAcrylique modifié à l'uréthane
  • Type de base Eau
  • Finition Satin
  • Temps de séchage 72 h
  • Méthode d'application Rouleau
  • À utiliser avec 200 Additif revêtements de plancher système antipatinage
  • Normes USDA