Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,27amps, tension de 2,33VCA, 0,6291W, un culot miniature avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, cinq lumens, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 10 heures.
Technical Specs
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens5 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)2,33 VCA
Durée de vie nominale10 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 1/4 po
Ampères0,27 A
Type de culot d'ampouleContact simple miniature à bride (P13.5s)
Forme de l'ampouleB3-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de sériePR4
Puissance (W)0,6291 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012