!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE POCHE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE, BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BULLET, PR2

LAMPE DE POCHE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE, BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BULLET, PR2

LUMAPRO

LAMPE DE POCHE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE, BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BULLET, PR2 close
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
LAMPE DE POCHE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE, BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BULLET, PR2

LAMPE DE POCHE INCANDESCENTE, CONTACT UNIQUE, BRIDE MINIATURE (P13.5S), (B) BULLET, PR2

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.75 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2EKY5
  • N° de modèle du manufacturier PR2-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,5amps, tension de 2,38VCA, 1,19W, un culot miniature avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, 10 lumens, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 15 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens10 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)2,38 VCA
  • Durée de vie nominale15 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Ampères0,5 A
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule B3-1/2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série PR2
  • Puissance (W) 1,19 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po