!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBUSTE TUYAU NETTOYEUR HAUTE PRESSION, 3000LB/PO2 SÉCURITÉ 4:1, DI 1/2PO / 0.82POX500 PIEDS

ROBUSTE TUYAU NETTOYEUR HAUTE PRESSION, 3000LB/PO2 SÉCURITÉ 4:1, DI 1/2PO / 0.82POX500 PIEDS

CONTINENTAL CONTITECH

ROBUSTE TUYAU NETTOYEUR HAUTE PRESSION, 3000LB/PO2 SÉCURITÉ 4:1, DI 1/2PO / 0.82POX500 PIEDS close
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
ROBUSTE TUYAU NETTOYEUR HAUTE PRESSION, 3000LB/PO2 SÉCURITÉ 4:1, DI 1/2PO / 0.82POX500 PIEDS

ROBUSTE TUYAU NETTOYEUR HAUTE PRESSION, 3000LB/PO2 SÉCURITÉ 4:1, DI 1/2PO / 0.82POX500 PIEDS

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,90 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 2 950,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20023670
  • N° de modèle du manufacturier 20023670
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un robuste tuyau de nettoyeur haute pression d'une longueur de 500 pieds et de 300 livres par pouce carré. Le diamètre intérieur est de 1/2 pouce et le diamètre extérieur est de 0.82 pouce. Ce tuyau est destiné à être utilisé avec les nettoyeurs haute pression et a un facteur de sécurité de 4:1.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de nettoyeur haute pression
  • D.E. de tuyau0,82 po
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pression d'éclatement3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 500 pi
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Plage de température -29 degrés C à 121 degrés C
  • À utiliser avec Raccords de lavage sous pression