!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 4:01, 3/8PO, 0.69POX50 PI, RENFORCE FIL

TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 4:01, 3/8PO, 0.69POX50 PI, RENFORCE FIL

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 4:01, 3/8PO, 0.69POX50 PI, RENFORCE FIL close
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
TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 4:01, 3/8PO, 0.69POX50 PI, RENFORCE FIL

TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 4:01, 3/8PO, 0.69POX50 PI, RENFORCE FIL

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $317.20 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20023699
  • N° de modèle du manufacturier 20023699
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau avec raccords pour nettoyeur haute pression mesure 50 pieds de long, avec un diamètre extérieur de 0.69 pouce. Le filetage mâle du tuyau mesure 3/8 de pouce. Avec un facteur de sécurité de 4:1, ce tuyau renforcé par fil résiste à l'huile, et peut être utilisé avec une pression maximale de 3000lb/po2

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de nettoyeur haute pression
  • D.E. de tuyau0,69 po
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pression d'éclatement3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Plage de température -29 degrés C à 121 degrés C
  • À utiliser avec Raccords de lavage sous pression