!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY A/RAC. P/NETT. HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 TUY FILETAGE MÂLE 3/8PO, 0.69POX30 PI, RENF FIL

TUY A/RAC. P/NETT. HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 TUY FILETAGE MÂLE 3/8PO, 0.69POX30 PI, RENF FIL

CONTINENTAL CONTITECH

TUY A/RAC. P/NETT. HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 TUY FILETAGE MÂLE 3/8PO, 0.69POX30 PI, RENF FIL close
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
TUY A/RAC. P/NETT. HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 TUY FILETAGE MÂLE 3/8PO, 0.69POX30 PI, RENF FIL

TUY A/RAC. P/NETT. HT PRESS, RÉSISTE HLE, 3000LB/PO2 TUY FILETAGE MÂLE 3/8PO, 0.69POX30 PI, RENF FIL

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 216,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 160,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20023695
  • N° de modèle du manufacturier 20023695
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.106 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau avec raccords pour nettoyeur haute pression mesure 30 pieds de long, avec un diamètre extérieur de 0.69 pouce. Le filetage mâle du tuyau mesure 3/8 de pouce. Ce tuyau est renforcé de fil, résiste à l'huile, et peut être utilisé avec une pression maximale de 3000lb/po2

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de nettoyeur haute pression
  • D.E. de tuyau0,69 po
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pression d'éclatement3 000 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 30 pi
  • Couleur de tuyau Bleu
  • Plage de température -29 degrés C à 121 degrés C
  • À utiliser avec Raccords de lavage sous pression