!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HUILE, 4:01, 4500LB/PO2 NOIR, FIL 3/8 POUCE, 0.69POX50 PI

TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HUILE, 4:01, 4500LB/PO2 NOIR, FIL 3/8 POUCE, 0.69POX50 PI

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HUILE, 4:01, 4500LB/PO2 NOIR, FIL 3/8 POUCE, 0.69POX50 PI close
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
TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HUILE, 4:01, 4500LB/PO2 NOIR, FIL 3/8 POUCE, 0.69POX50 PI

TUYAU A/RAC. P/NETTOYEUR HT PRESS, RÉSISTE HUILE, 4:01, 4500LB/PO2 NOIR, FIL 3/8 POUCE, 0.69POX50 PI

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 394,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 1 970,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20023775
  • N° de modèle du manufacturier 20023775
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.172 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau avec raccords pour nettoyeur haute pression mesure 50 pieds de long, avec un diamètre extérieur de 0.69 pouce. Le filetage du tuyau mesure 3/8 de pouce. Ce tuyau est noir, résiste à l' huile, a un facteur de sécurité de 4:1 et peut être utilisé avec une pression maximale de 4500lb/po2

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de nettoyeur haute pression
  • D.E. de tuyau0,69 po
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Pression d'éclatement4 500 lb/po²
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Couleur de tuyau Noir
  • Plage de température -29 degrés C à 121 degrés C
  • À utiliser avec Raccords de lavage sous pression