!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR,FEMELLE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

COUPLEUR,FEMELLE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

COUPLEUR,FEMELLE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL close
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
COUPLEUR,FEMELLE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

COUPLEUR,FEMELLE,PLAGE DE TEMPÉ : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX DE 150 LB/PO2,¼ PO,LAITON,MÉTAL

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.47 / CHAQUE
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
  • N° article FAR103B
  • N° de modèle du manufacturier 103-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # 1754
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce raccord femelle a une plage de température de -65°F à 250°F et une pression maximale de 150 lb/po2. Il a une taille de tuyau de ¼ pouce et est fabriqué en métal et laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement de tuyau
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau)1/4 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Plage de température -65 Degrees à 250 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)