!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE 45DEG,F 2-1/2,(2) M 1-1/2PO

RBNT BILLE 45DEG,F 2-1/2,(2) M 1-1/2PO

MOON AMERICAN

RBNT BILLE 45DEG,F 2-1/2,(2) M 1-1/2PO close
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
RBNT BILLE 45DEG,F 2-1/2,(2) M 1-1/2PO

RBNT BILLE 45DEG,F 2-1/2,(2) M 1-1/2PO

MOON AMERICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,460.40 / each
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
  • N° article WWG6APN2
  • N° de modèle du manufacturier 430-2521524
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet à bille pour boyau à incendie
  • Matériau de billePlastique
  • Style de corpsRaccord à 45 Degrees
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Inlet Fitting TypeFemale NH
  • Maximum Pressure250 psi
  • Taille de sortie1-1/2 po x 1-1/2 po
  • Longueur hors tout8 po
  • Matériau de jointEPDM
  • Matériau de tigeLaiton
  • Application Split One Line into Two Lines
  • Matériau du corps Aluminium
  • Finition Peinture rouge
  • Type de manche/poignée Levier
  • Taille d'entrée 2-1/2 po
  • Operating Temperature Range -20 Degrees to 200 Degrees F
  • Type de sortie Mâle NH x mâle NH
  • Product Type Fire Hose Ball Valve
  • Standards None
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche