!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

APPROVED VENDOR

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER close
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
TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $478.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1FEL4
  • N° de modèle du manufacturier 1FEL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'incendie
  • Type de tuyau d'incendieGaine simple
  • Type de raccordMNST x FNST
  • Type de raccord de tuyau AMNST
  • Type de raccord de tuyau BFNST
  • Matériau du tube de tuyauPolyester
  • NormesNFPA 1962
  • Produits chimiques compatiblesEau déionisée, eau douce
  • Pour type de médiaEau
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyester
  • Taille du raccord de tuyau B1 1/2 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Laiton x laiton
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Pression d'éclatement 750 lb/po²
  • Taille de raccord 1-1/2 po x 1-1/2 po
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 1 1/2 po
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 158 Degrees F