!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

DAYTON

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN20CK20
  • N° de modèle du manufacturier 20CK20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon et coupe-feu
  • Matériau de la carcasseAcier galvanisé
  • Vitesse maximale de l'air4 000 pi/min
  • Forme de l'ouverture bruteCarrée
  • Aire libre0,6 pi²
  • Épaisseur du matériau du cadreCal. 22
  • Profondeur du cadre12 po
  • Largeur d'ouverture brute12 po
  • Type de régistreDynamique
  • Température ambiante maximale165 Degrees F
  • Pression maximale de fermeture4 po colonne d'eau
  • Cadre sans bride144 po²
  • ComprendRessort de fermeture en acier inoxydable, élément fusible UL
  • Température du lien fusible165 Degrees F
  • Direction du débit d'airVertical
  • Position de montageHorizontal, vertical
  • Application de registre Feux
  • Nb de panneaux 1
  • Hauteur hors tout 11 3/4 po
  • Pour forme de conduit Carrée
  • Largeur hors tout 11 3/4 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pression max. 4 po colonne d'eau
  • Matériau de lame Acier galvanisé
  • Type de lame Rideau
  • Type de fermeture Ressort
  • Vitesse maximale de fermeture 2 000 pi/min
  • Action d'interrupteur Normalement ouvert
  • Position de montage Mur
  • Pressure Drop @ 1000 fpm (AMCA 5.2) 0,11 po d'eau
  • Normes CSFM, IBC, NFPA 80, NFPA 90A, 101 AME NYC, UL 555
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande