!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

DAYTON

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER close
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
REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,CARRE,ACIER

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.75 / CHAQUE
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
  • N° article GFN20CK18
  • N° de modèle du manufacturier 20CK18
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon et coupe-feu
  • Matériau de la carcasseAcier galvanisé
  • Vitesse maximale de l'air4 000 pi/min
  • Forme de l'ouverture bruteCarrée
  • Aire libre0,2 pi²
  • Épaisseur du matériau du cadreCal. 22
  • Profondeur du cadre12 po
  • Largeur d'ouverture brute8 po
  • Type de régistreDynamique
  • Température ambiante maximale165 Degrees F
  • Pression maximale de fermeture4 po colonne d'eau
  • Cadre sans bride64 po²
  • ComprendRessort de fermeture en acier inoxydable, élément fusible UL
  • Température du lien fusible165 Degrees F
  • NormesCSFM, IBC, NFPA 80, NFPA 90A, 101 AME NYC, UL 555
  • Application de registre Feux
  • Nb de panneaux 1
  • Hauteur hors tout 7 3/4 po
  • Pour forme de conduit Carrée
  • Largeur hors tout 7 3/4 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pression max. 4 po colonne d'eau
  • Matériau de lame Acier galvanisé
  • Type de lame Rideau
  • Type de fermeture Ressort
  • Vitesse maximale de fermeture 2 000 pi/min
  • Action d'interrupteur Normalement ouvert
  • Position de montage Mur
  • Direction du débit d'air Vertical
  • Position de montage Horizontal, vertical