!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,STATIQ,VERTCL

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,STATIQ,VERTCL

DAYTON

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,STATIQ,VERTCL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,STATIQ,VERTCL

REGISTRE COUPE-FEU MANCHON,STATIQ,VERTCL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN20CK14
  • N° de modèle du manufacturier 20CK14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon et coupe-feu
  • Matériau de la carcasseAcier galvanisé
  • Vitesse maximale de l'airAucun
  • Forme de l'ouverture bruteCarrée
  • Aire libre0,2 pi²
  • Épaisseur du matériau du cadreCal. 22
  • Profondeur du cadre12 po
  • Matériau de lameAcier galvanisé
  • Type de lameRideau
  • Type de fermetureGravité
  • Action d'interrupteurNormalement ouvert
  • Position de montageMur
  • Direction du débit d'airHorizontal, vertical
  • Position de montageHorizontal, vertical
  • Application de registre Feux
  • Nb de panneaux 1
  • Hauteur hors tout 7 3/4 po
  • Pour forme de conduit Carrée
  • Largeur hors tout 7 3/4 po
  • Longueur hors tout 12 po
  • Largeur d'ouverture brute 8 po
  • Type de régistre Statique
  • Température ambiante maximale 165 Degrees F
  • Cadre sans bride 64 po²
  • Comprend Élément fusible UL
  • Température du lien fusible 165 Degrees F
  • Normes 90A et 101, CSFM, IBC, NFPA 80, AME NYC, norme UL 555
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande