!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,6,97 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,100 PI X 120 X 4-1/4 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,6,97 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,100 PI X 120 X 4-1/4 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RALSTON

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,6,97 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,100 PI X 120 X 4-1/4 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU close
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
RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,6,97 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,100 PI X 120 X 4-1/4 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,6,97 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,100 PI X 120 X 4-1/4 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.21 / ROULEAU
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
  • N° article RSN4315-00
  • N° de modèle du manufacturier 4315-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.52 lb

Informations sur le produit

Ce film à usage général est en résine de polyéthylène à haute résistance et protège contre la poussière, l'eau et les produits chimiques. Il est transparent et son poids de base est de 6.97 livres. Il a une épaisseur moyenne et n'est pas vendu par mil d'épaisseur. Il mesure 100 pieds de longueur x 120 largeur x 4 1/4 pouces de diamètre et comprend un rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm de polyéthylène d'usage général
  • Longueur100 pi
  • MatériauPolyéthylène
  • AntistatiqueAnti-statique
  • NormesAucune norme
  • Épaisseur Moyen-non vendu par Mil d'épaisseur
  • Largeur 120 po
  • Couleur Transparent
  • À utiliser avec Film de polyéthylène d'usage général
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)