!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 7/8 PO

DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 7/8 PO

DEWALT

DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 7/8 PO close
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
DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 7/8 PO

DISQUE FIBRE, 4 1/2 PO DIA, ARBRE 7/8 PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 164,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8281CTR
  • N° de modèle du manufacturier DWA8281CTR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Matériau de la plaque d'appuiPlastique
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Type de disque à lamellesType 27
  • SérieÉlite MAXTRIM
  • Poids de l'endosFJ
  • Vitesse de fonctionnement maximale13 300 tr/min
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Classe/qualité Grossier
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Densité Élevée
  • Diamètre hors tout 4-1/2 po
  • Matériau de l'endos Coton/polyester
  • Grain 60
  • Caractéristiques Ajustable
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)