!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOR FARM DUTY 1/2HP 3PH 1725 56

MOTOR FARM DUTY 1/2HP 3PH 1725 56

DAYTON

MOTOR FARM DUTY 1/2HP 3PH 1725 56 close
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
MOTOR FARM DUTY 1/2HP 3PH 1725 56

MOTOR FARM DUTY 1/2HP 3PH 1725 56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $546.67 / CHAQUE
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
  • N° article DMD1EJR4
  • N° de modèle du manufacturier 1EJR4BG
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.15 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Tension (V)208-230/460
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Sous-application de moteurFerme d'usage général
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale78,5 %
  • Longueur hors tout11-11/16 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Classe d'isolationF
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Conception de moteur Triphasé
  • HP 1/2
  • Rendement nominal (tr/min) 1 765
  • Phases 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 1,9-2,1/1,0
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (701887)
  • Longueur sans tige 9-13/16 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Gris